LAPP ITALIA SRL - LPP10390500 MCB 2 PDP T FEMALE MODULE PROFIBUS - 10390500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 34 mm
Höhe - 43 mm
Breite - 11.4 mm
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 1
Bemessungsspannung - 30 V
Packung
5 ST
EAN
4044773479348
Artikelnummer
LPP10390500
Herstellernummer
10390500
Hersteller
LPP
Länge:
34 mm
Höhe:
43 mm
Breite:
11.4 mm
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
1
Bemessungsspannung:
30 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Polarisation:
Gehäuseform
Montageart:
eingesetzt
Mit Schutzleiter:
nein


