Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10390400 MCS 2 PDP T MALE MODULE PROFIBUS - 10390400

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10390400 MCS 2 PDP T MALE MODULE PROFIBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 34 mm

  • Höhe - 43 mm

  • Breite - 11.4 mm

  • Anzahl der Steckkontakteinsätze - 1

  • Bemessungsspannung - 30 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773479355

Artikelnummer

LPP10390400

Herstellernummer

10390400

Hersteller

LPP

Länge:

34 mm

Höhe:

43 mm

Breite:

11.4 mm

Anzahl der Steckkontakteinsätze:

1

Bemessungsspannung:

30 V

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Polarisation:

Gehäuseform

Montageart:

eingesetzt

Mit Schutzleiter:

nein

Connettore industriale modulare, marca , modello LPP10390400 - MCS 2 PDP T STECKERMODUL PROFIBUS