LAPP ITALIA SRL - LPP10382500 EPIC MCB 10 CM (10) - 10382500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 10
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
10 ST
EAN
4044773072921
Artikelnummer
LPP10382500
Herstellernummer
10382500
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Schutzleiter:
nein


