LAPP ITALIA SRL - LPP10382400 MCS 10 CM MALE MODULE - 10382400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 10
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
10 ST
EAN
4044773072938
Artikelnummer
LPP10382400
Herstellernummer
10382400
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Schutzleiter:
nein


