LAPP ITALIA SRL - LPP10382000 MCS 3 CM MALE MODULE - 10382000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 34 mm
Höhe - 31.4 mm
Breite - 11.4 mm
Anzahl der Steckkontakteinsätze - 1
Bemessungsspannung - 630 V
Packung
10 ST
EAN
4044773072976
Artikelnummer
LPP10382000
Herstellernummer
10382000
Hersteller
LPP
Länge:
34 mm
Höhe:
31.4 mm
Breite:
11.4 mm
Anzahl der Steckkontakteinsätze:
1
Bemessungsspannung:
630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Polarisation:
Gehäuseform
Montageart:
eingesetzt
Mit Schutzleiter:
nein


