LAPP ITALIA SRL - LPP10344300 EPIC MCS 8 RJ45 INDUSTRIAL ETHERNET - 10344300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Bemessungsstrom In - 10 A
Umgebungstemperatur - -20...85 °C
Bemessungsspannung - 600 V
Verschmutzungsgrad - 3
Packung
5 ST
EAN
4044773624403
Artikelnummer
LPP10344300
Herstellernummer
10344300
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-20...85 °C
Bemessungsspannung:
600 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige





