LAPP ITALIA SRL - LPP1026567 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X150 - 1026567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mit Schutzleiter - nein
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044777318391
Artikelnummer
LPP1026567
Herstellernummer
1026567
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
25.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
194.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
194.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
77.7 mm
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gewicht:
1670 kg/km


