Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1026563 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X95 - 1026563

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1026563 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 162 mm

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044777318377

Artikelnummer

LPP1026563

Herstellernummer

1026563

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

162 mm

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

nein

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Leiternennquerschnitt:

95 mm²

Außendurchmesser ca.:

21.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

64.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

AWG-Größe:

000

Leiternennquerschnitt (AWG):

0 kcmil

Ader-Zahl:

1

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1026563 - OLFLEX CHAIN 90 CP 1X95