LAPP ITALIA SRL - LPP1026559 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X50 - 1026559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Nennspannung U0 - 0.6 V
Schirm - ja
Packung
1 M
EAN
4044777318353
Artikelnummer
LPP1026559
Herstellernummer
1026559
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Nennspannung U0:
0.6 V
Schirm:
ja
Max. zulässige Leitertemperatur:
80 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Außendurchmesser ca.:
16.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...80 °C
Nennspannung U:
1 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


