Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1026550 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X6 - 1026550

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1026550 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schirm - ja

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

361 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777468645

Artikelnummer

LPP1026550

Herstellernummer

1026550

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

1

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

ja

Max. zulässige Leitertemperatur:

80 °C

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Außendurchmesser ca.:

8.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...80 °C

Nennspannung U:

1 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo di alimentazione unipolare schermato, altamente flessibile, antiabrasione e resistente all'olio, rivestimento in PUR, certificato per l'America del Nord ÖLFLEX® CHAIN 90 CPPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN 90 CP - cavo di alimentazione schermato e resistente all'olio per condizioni gravose in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Utilizzo versatile in ambienti interni ed esterni Caratteristiche migliorate in caso di incendio