LAPP ITALIA SRL - LPP1026547 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X1,5 - 1026547

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 1
Ader-Kennzeichnung - ohne
Mit Schutzleiter - nein
Max. zulässige Leitertemperatur - 80 °C
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
940 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 543 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4044777468584
Artikelnummer
LPP1026547
Herstellernummer
1026547
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
1
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
80 °C
Schirm:
ja
Beidraht:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Nennspannung U0:
0.6 V
Nennspannung U:
1 V