Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1026542 OLFLEX CHAIN 90 P 1X240 - 1026542

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1026542 OLFLEX CHAIN 90 P 1X240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 240.75 mm

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044777318285

Artikelnummer

LPP1026542

Herstellernummer

1026542

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

240.75 mm

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

nein

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Leiternennquerschnitt:

240 mm²

Außendurchmesser ca.:

32.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

96.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Leiternennquerschnitt (AWG):

400 kcmil

Ader-Zahl:

1

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1026542 - OLFLEX CHAIN 90 P 1X240