LAPP ITALIA SRL - LPP1026541 OLFLEX CHAIN 90 P 1G240 - 1026541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Tragorgan - ohne
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 240.75 mm
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044777318278
Artikelnummer
LPP1026541
Herstellernummer
1026541
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
240.75 mm
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
ja
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Außendurchmesser ca.:
32.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
96.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Leiternennquerschnitt (AWG):
400 kcmil
Ader-Zahl:
1


