Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1026537 OLFLEX CHAIN 90 P 1G150 - 1026537

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1026537 OLFLEX CHAIN 90 P 1G150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 150 mm²

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 250 kcmil

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044777318230

Artikelnummer

LPP1026537

Herstellernummer

1026537

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

150 mm²

Leiternennquerschnitt (AWG):

250 kcmil

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

24.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

184.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

73.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1026537 - OLFLEX CHAIN 90 P 1G150