Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1026534 OLFLEX CHAIN 90 P 1X95 - 1026534

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1026534 OLFLEX CHAIN 90 P 1X95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044777318209

Artikelnummer

LPP1026534

Herstellernummer

1026534

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Cavo unipolare; Cavo unipolare; 1X95; nero; Extended-Line; U/U: 0,6/1 kV; PUR; UL recognised; Per uso in catena portacavi