LAPP ITALIA SRL - LPP1026532 OLFLEX CHAIN 90 P 1X70 - 1026532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Nennspannung U0 - 0.6 V
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044777318186
Artikelnummer
LPP1026532
Herstellernummer
1026532
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Nennspannung U0:
0.6 V
Schirm:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
80 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Außendurchmesser ca.:
18 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...80 °C
Nennspannung U:
1 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


