Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1026527 OLFLEX CHAIN 90 P 1G35 - 1026527

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1026527 OLFLEX CHAIN 90 P 1G35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 35 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Ader-Kennzeichnung - ohne

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Max. zulässige Leitertemperatur - 80 °C

Packung

  • 1 M

EAN

4044777318131

Artikelnummer

LPP1026527

Herstellernummer

1026527

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

35 mm²

Ader-Zahl:

1

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Mit Schutzleiter:

ja

Max. zulässige Leitertemperatur:

80 °C

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

13.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U0:

0.6 V

Nennspannung U:

1 V

Cavo di alimentazione unipolare, altamente flessibile, antiabrasione e resistente all'olio, rivestimento in PUR, certificato per l'America del Nord ÖLFLEX® CHAIN 90 PPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN 90 P - cavo di alimentazione resistente all'olio per condizioni gravose in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Utilizzo versatile in ambienti interni ed esterni Caratteristiche migliorate in caso di incendio