Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1026526 OLFLEX CHAIN 90 P 1X25 - 1026526

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1026526 OLFLEX CHAIN 90 P 1X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044777318124

Artikelnummer

LPP1026526

Herstellernummer

1026526

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Ader-Zahl:

1

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

80 °C

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Außendurchmesser ca.:

12.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...80 °C

Nennspannung U:

1 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo di alimentazione unipolare, altamente flessibile, antiabrasione e resistente all'olio, rivestimento in PUR, certificato per l'America del Nord ÖLFLEX® CHAIN 90 PPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN 90 P - cavo di alimentazione resistente all'olio per condizioni gravose in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Utilizzo versatile in ambienti interni ed esterni Caratteristiche migliorate in caso di incendio