Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1026525 OLFLEX CHAIN 90 P 1G25 - 1026525

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1026525 OLFLEX CHAIN 90 P 1G25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Mit Schutzleiter - ja

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044777318117

Artikelnummer

LPP1026525

Herstellernummer

1026525

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein