LAPP ITALIA SRL - LPP1026517 OLFLEX CHAIN 90 P 1G4 - 1026517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Ader-Zahl - 1
Ader-Kennzeichnung - ohne
Mit Schutzleiter - ja
Max. zulässige Leitertemperatur - 80 °C
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
940 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777468508
Artikelnummer
LPP1026517
Herstellernummer
1026517
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Ader-Zahl:
1
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
ja
Max. zulässige Leitertemperatur:
80 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Nennspannung U0:
0.6 V
Nennspannung U:
1 V


