LAPP ITALIA SRL - LPP1026515 OLFLEX CHAIN 90 P 1G2,5 - 1026515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
AWG-Größe - 14
Leiternennquerschnitt (AWG) - 14 kcmil
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044777468461
Artikelnummer
LPP1026515
Herstellernummer
1026515
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
51.75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
20.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C


