LAPP ITALIA SRL - LPP1023254 OLFLEX CHAIN 896 P 4G25 - 1023254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 V
Schutzhülle - Polyurethan (PUR)
Nennspannung U - 1 V
Packung
1 M
EAN
4044776483601
Artikelnummer
LPP1023254
Herstellernummer
1023254
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 V
Schutzhülle:
Polyurethan (PUR)
Nennspannung U:
1 V
Cavo di controllo flessibile, privo di alogeni e a bassa capacità con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificato ÖLFLEX® CHAIN 896 P ÖLFLEX® CHAIN 896 P - cavo di alimentazione per utilizzo in catene portacavi in condizioni ambientali gravose con certificazione UL/CSA AWM Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Elevata resistenza all’olio Tensione nominale 0,6/1 kV