Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1020073 OLFLEX SERVO 719 4G2,5+2X(2X1) - 1020073

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1020073 OLFLEX SERVO 719 4G2,5+2X(2X1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 2

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

751 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777468942

Artikelnummer

LPP1020073

Herstellernummer

1020073

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

2

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP1020073 - serie/modello - OLFLEX SERVO 719 4G2 5 2X(2X1)