Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1020072 OLFLEX SERVO 719 4G1,5+2X(2X0,75) - 1020072

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1020072 OLFLEX SERVO 719 4G1,5+2X(2X0,75)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044777468928

Artikelnummer

LPP1020072

Herstellernummer

1020072

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Cavo per servomotori a bassa capacità con guaina in PVC per posa fissa - certificato per l'America del Nord ÖLFLEX® SERVO 719PreviousNext ÖLFLEX® SERVO 719 - Cavo per servomotori per posa fissa o impiego con movimento occasionale con certificazione UL/cUL AWM Successore di ÖLFLEX® SERVO 700 Cavo a bassa capacità Senza schermatura completa