Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1020063 OLFLEX SERVO 719 4G2,5+(2X0,75) - 1020063

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1020063 OLFLEX SERVO 719 4G2,5+(2X0,75)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • AWG-Größe - 14

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 14 kcmil

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

Packung

  • 1 M

EAN

4044777468768

Artikelnummer

LPP1020063

Herstellernummer

1020063

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

AWG-Größe:

14

Leiternennquerschnitt (AWG):

14 kcmil

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

11.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

166.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

66.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U0:

0.6 kV

Nennspannung U:

1 kV

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1020063 - OLFLEX SERVO 719 4G2 5 (2X0 75)