LAPP ITALIA SRL - LPP1020043 OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2X0,5) - 1020043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Tragorgan - ohne
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044777317950
Artikelnummer
LPP1020043
Herstellernummer
1020043
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Außendurchmesser ca.:
11.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
175.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
70.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
1 kV
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Ader-Zahl:
4
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern


