Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10197000 EPIC H-BE 24 BS DR - 10197000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10197000 EPIC H-BE 24 BS DR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 24

  • Anzahl der Steuerkontakte - 0

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 24

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773054743

Artikelnummer

LPP10197000

Herstellernummer

10197000

Hersteller

LPP

Anzahl der Leistungskontakte:

24

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

24

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Höhe:

31 mm

Tiefe:

111 mm

Inserto standard per un facile assemblaggio EPIC H-BE 6 SSPreviousNext La matrice multifunzione può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni, dall’industria meccanica e della plastica ai sistemi di illuminazione ed audio. Collegamento a vite per una facile installazione Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili Made in Germany