Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10192100 EPIC H-BE 10 SS - 10192100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773586749

Artikelnummer

LPP10192100

Herstellernummer

10192100

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

10

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Mit Schutzleiter:

ja

Inserto standard per un facile assemblaggio EPIC H-BE 6 SSPreviousNext La matrice multifunzione può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni, dall’industria meccanica e della plastica ai sistemi di illuminazione ed audio. Collegamento a vite per una facile installazione Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili Made in Germany