Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10187400 H-EE 46 BCM FEMALE INSERT 1-46 - 10187400

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10187400 H-EE 46 BCM FEMALE INSERT 1-46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 46

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773587210

Artikelnummer

LPP10187400

Herstellernummer

10187400

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

46

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Tiefe:

111 mm

Inserti a crimpare; Presa con inserti a crimpare; Numero di contatti: 46+PE; inserto: 24B; 500 V AC rms / DC in accordo a IEC; 16 A in accordo a UL/CSA; per sezione (min./max.): 0.5mm? - 4mm?; Policarbonato