Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10103900 EPIC H-B 24 AD-LB - 10103900

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10103900 EPIC H-B 24 AD-LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 27.8 mm

  • Tiefe - 120 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773590364

Artikelnummer

LPP10103900

Herstellernummer

10103900

Hersteller

LPP

Breite:

43 mm

Höhe:

27.8 mm

Tiefe:

120 mm

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

0

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Robusta custodia industriale La robusta custodia bassa in metallo dispone di un ingresso cavo laterale, piolini per una leva doppia e viene fornita con un raccordo intermedio. Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettore Indice di protezione testato UL50E