LAPP ITALIA SRL - LPP10103000 EPIC H-B 24 AD-BO - 10103000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Mit Kabelverschraubung - nein
Mit Klappdeckel - ja
Mit Stutzen - nein
Packung
5 ST
EAN
4044773590487
Artikelnummer
LPP10103000
Herstellernummer
10103000
Hersteller
LPP
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Stutzen:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65


