LAPP ITALIA SRL - LPP10082000 EPIC H-B 16 TS 21 ZW. HOOD - 10082000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Art der Verriegelung - Querbügel
Mit Kabelverschraubung - ja
Packung
5 ST
EAN
4044773055825
Artikelnummer
LPP10082000
Herstellernummer
10082000
Hersteller
LPP
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Art der Verriegelung:
Querbügel
Mit Kabelverschraubung:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
EMV-Ausführung:
nein


