LAPP ITALIA SRL - LPP10070099/50 OLFLEX SMART 108 7G0,5 - 10070099/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U - 500 V
Packung
50 M
EAN
4044776760382
Artikelnummer
LPP10070099/50
Herstellernummer
10070099/50
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U:
500 V
Cavo di controllo con guaina in PVC, certificato VDE ÖLFLEX® SMART 108PreviousNext ÖLFLEX® SMART 108 - cavo di comando PVC, registrato VDE, flessibile e numerato per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Certificato di conformità VDE con ispezione della fabbrica Disponibile soltanto nelle lunghezze e confezioni standard


