Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10049000 H-B 10-24 QB DOUBLE LEVER (1) - 10049000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - sonstige

  • Art der Verriegelung - Querbügel

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773056112

Artikelnummer

LPP10049000

Herstellernummer

10049000

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

sonstige

Art der Verriegelung:

Querbügel

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Robusta custodia industriale La robusta custodia bassa in metallo dispone di un ingresso cavo laterale, piolini per una leva doppia e viene fornita con un raccordo intermedio. Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettore Indice di protezione testato UL50E