LAPP ITALIA SRL - LPP10012000 EPIC H-B 6 TS 13.5 ZW - 10012000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 43 mm
Höhe - 52 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Beschichtung Gehäuse - lackiert
Packung
10 ST
EAN
4044773056648
Artikelnummer
LPP10012000
Herstellernummer
10012000
Hersteller
LPP
Breite:
43 mm
Höhe:
52 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65


