LAPP ITALIA SRL - LPP10009000 H-B 6 SDRL 16 ZW. BOX MOUNT BASE - 10009000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig
Breite - 52 mm
Höhe - 57 mm
Packung
10 ST
EAN
4044773565577
Artikelnummer
LPP10009000
Herstellernummer
10009000
Hersteller
LPP
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Breite:
52 mm
Höhe:
57 mm
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Mit Klappdeckel:
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65


