LAPP ITALIA SRL - LPP10004000 H-B 6 AD PANEL MOUNT BASE - 10004000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite - 43 mm
Höhe - 27.8 mm
Beschichtung Gehäuse - lackiert
Packung
10 ST
EAN
4044773462609
Artikelnummer
LPP10004000
Herstellernummer
10004000
Hersteller
LPP
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
43 mm
Höhe:
27.8 mm
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Mit Klappdeckel:
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65


