Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0168510 KNL-ST NICR/NI KCA 12X2X1,5 IEC - 0168510

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0168510 KNL-ST NICR/NI KCA 12X2X1,5 IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 12

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773487114

Artikelnummer

LPP0168510

Herstellernummer

0168510

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

12

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie

Bewehrung:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grün

Außendurchmesser ca.:

22.2 mm

Cavo per termocoppie modello KNL-ST NICR NI KCA 12X2X1 5 IEC LAPP ITALIA