LAPP ITALIA SRL - LPP0167501 KPL-SY PTRH/PT RCB,SCB 4X1,5 IEC - 0167501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material Leiter 1 - Kupfer
Leiter-Material Leiter 2 - CuNi
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare - 2
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773071108
Artikelnummer
LPP0167501
Herstellernummer
0167501
Hersteller
LPP
Leiter-Material Leiter 1:
Kupfer
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
2
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
11.4 mm


