LAPP ITALIA SRL - LPP0167001 KPL PTRH/PT RCB,SCB 4X1,5 IEC - 0167001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Bewehrung - nein
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773071306
Artikelnummer
LPP0167001
Herstellernummer
0167001
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
8.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
102.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
102.5 mm
Kabelgeometrie:
rund


