LAPP ITALIA SRL - LPP0164014 KP20L PTRH/PT RCB,SCB 2X1,5 IEC - 0164014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Bewehrung - nein
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773486773
Artikelnummer
LPP0164014
Herstellernummer
0164014
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
114 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
114 mm
Kabelgeometrie:
rund


