LAPP ITALIA SRL - LPP0164010 KXN9L NICR/NI KX 2X1,5 IEC ROUND - 0164010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material Leiter 1 - NiCr
Leiter-Material Leiter 2 - sonstige
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Bewehrung - nein
Packung
1 M
EAN
4044773486674
Artikelnummer
LPP0164010
Herstellernummer
0164010
Hersteller
LPP
Leiter-Material Leiter 1:
NiCr
Leiter-Material Leiter 2:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
7.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
85.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85.2 mm
Kabelgeometrie:
rund


