LAPP ITALIA SRL - LPP0163006 KP4L-S PTRH/PT RCB,SCB 2X1,5 IEC OVAL - 0163006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material Leiter 1 - Kupfer
Leiter-Material Leiter 2 - CuNi
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare - 1
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773073003
Artikelnummer
LPP0163006
Herstellernummer
0163006
Hersteller
LPP
Leiter-Material Leiter 1:
Kupfer
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange


