Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0162030 KN41L-SIL NICR/NI KCA 2X0,5 IEC - 0162030

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0162030 KN41L-SIL NICR/NI KCA 2X0,5 IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Cavo per termocoppie modello KN41L-SIL NICR NI KCA 2X0 5 IEC LAPP ITALIA