LAPP ITALIA SRL - LPP0162011 KN9L-S NICR/NI KCA 2X1,5 IEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material Leiter 1 - Eisen
Leiter-Material Leiter 2 - CuNi
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare - 1
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044773073362
Artikelnummer
LPP0162011
Herstellernummer
0162011
Hersteller
LPP
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
8 mm


