LAPP ITALIA SRL - LPP0162007 KN4L-SIL-S NICR/NI KCA 2X1,5 IEC OVAL - 0162007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material Leiter 1 - Eisen
Leiter-Material Leiter 2 - CuNi
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Bewehrung - ja
Packung
1 M
EAN
4044773073393
Artikelnummer
LPP0162007
Herstellernummer
0162007
Hersteller
LPP
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Bewehrung:
ja
Kabelgeometrie:
sonstige


