LAPP ITALIA SRL - LPP0162001 KN1L NICR/NI KCA 2X1,5 IEC - 0162001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material Leiter 1 - Eisen
Leiter-Material Leiter 2 - CuNi
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Bewehrung - nein
Packung
1 M
EAN
4044773073638
Artikelnummer
LPP0162001
Herstellernummer
0162001
Hersteller
LPP
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Bewehrung:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
64.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
64.8 mm
Kabelgeometrie:
rund


