Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0161010 KE9L FE/CUNI JX 2X1,5 IEC ROUND - 0161010

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0161010 KE9L FE/CUNI JX 2X1,5 IEC ROUND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 1 - Eisen

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044773074093

Artikelnummer

LPP0161010

Herstellernummer

0161010

Hersteller

LPP

Leiter-Material Leiter 1:

Eisen

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Bewehrung:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

7.1 mm

Cavo per termocoppie modello KE9L FE CUNI JX 2X1 5 IEC ROUND LAPP ITALIA