LAPP ITALIA SRL - LPP0161001/100 KE1L FE/CUNI JX 2X1,5 IEC - 0161001/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material Leiter 1 - Eisen
Leiter-Material Leiter 2 - CuNi
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare - 2
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
100 M
EAN
4044774676753
Artikelnummer
LPP0161001/100
Herstellernummer
0161001/100
Hersteller
LPP
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
2
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm













