Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0158509 KEL-ST FE/CUNI LX 12X2X1,5 DIN - 0158509

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0158509 KEL-ST FE/CUNI LX 12X2X1,5 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material Leiter 2 - CuNi

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Thermo-Paare - 12

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Schirm über Verseilelement - ohne

Packung

  • 1 M

Leiter-Material Leiter 2:

CuNi

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Thermo-Paare:

12

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie

Bewehrung:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Außendurchmesser ca.:

22.2 mm

Cavo per termocoppie, marca , modello LPP0158509 - KEL-ST FE CUNI LX 12X2X1 5 DIN